{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Koda izdelka: 
                        EAN/GTIN: 
                        Številka proizvajalca: 
                        Kat. Št.: 
                    
                                
| Višina | 1.000 mm | |
| Širina | 1.000 mm | |
| Višina predelka | 40 mm | |
| Širina predelka | 112 mm | |
| Število žepov | 128 | |
| Površinska obremenitev na predelek | 75 kg | |
| Masa | 1235 kg | |
| Vrsta izdelka | Regal za shranjevanje dolgega blaga | 
| Številka izdelka | 991521 8X16 | |
| EAN/GTIN | 4251305418229 | |
| Številka proizvajalca | 130200215 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | RR-Industrietechnik GmbH, Lise-Meitner-Straße 25, 48691 VREDEN, Deutschland, www.rr-industrietechnik.de |