{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Višina | 1.000 mm | |
| Širina | 1.000 mm | |
| Višina predelka | 130 mm | |
| Širina predelka | 180 mm | |
| Število žepov | 30 | |
| Površinska obremenitev na predelek | 250 kg | |
| Masa | 590 kg | |
| Vrsta izdelka | Regal za shranjevanje dolgega blaga |
| Številka izdelka | 991521 5X6 | |
| EAN/GTIN | 4251305418168 | |
| Številka proizvajalca | 130200101 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | RR-Industrietechnik GmbH, Lise-Meitner-Straße 25, 48691 VREDEN, Deutschland, www.rr-industrietechnik.de |