{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina plošče | 25 mm | |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
| Izvedba montaže | Regal z vtičnimi policami | |
| Izbira barv | RAL 5010, 2004 | |
| Višina | 2.500 mm | |
| Širina | 1.899 mm | |
| Globina | 1.000 mm | |
| Višina regala | 2.500 mm | |
| Širina regala | 1.785 mm | |
| Globina regala | 1.000 mm | |
| Mere postavljenega regala, širina začetnega regala | 1.899 mm | |
| Širina police | 1.785 mm | |
| Globina police | 1.000 mm | |
| Število skladiščnih ravni z ivernimi ploščami | 4 | |
| Nosilnost prekata | 670 kg | |
| Material skladiščne ravni | Iverna plošča | |
| Postavitev regala | Začetni regal | |
| Montaža kupca | Da | |
| Vrsta izdelka | Regali s širokim razponom |
| Številka izdelka | 991000 2500/1785 | |
| EAN/GTIN | 4004514225368 | |
| Številka proizvajalca | 19545 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |