Začetni regal z velikim razponom, globina 1000 mm, Višina/širina police: 2000/2500mm

Št. art.: 991000 2000/2500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Višina/širina police (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Debelina plošče: 25
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Izvedba montaže: Regal z vtičnimi policami
  • Izbira barv: RAL 5010, 2004

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina plošče 25 mm
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Izvedba montaže Regal z vtičnimi policami
Izbira barv RAL 5010, 2004
Višina 2.000 mm
Širina 2.614 mm
Globina 1.000 mm
Višina regala 2.000 mm
Širina regala 2.500 mm
Globina regala 1.000 mm
Mere postavljenega regala, širina začetnega regala 2.614 mm
Širina police 2.500 mm
Globina police 1.000 mm
Število skladiščnih ravni z ivernimi ploščami 3
Nosilnost prekata 1.050 kg
Material skladiščne ravni Iverna plošča
Postavitev regala Začetni regal
Montaža kupca Da
Vrsta izdelka Regali s širokim razponom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 991000 2000/2500
EAN/GTIN 4004514225207
Številka proizvajalca 19524
Proizvajalec/odgovorna oseba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Opis

Izvedba:

Ogrodje je pocinkano. Po izbiri s pocinkanimi jeklenimi paneli debeline 25 mm ali z vezanimi ploščami. Različni tipi nosilnih prečk glede na potrebno nosilnost prekata (višina traverze 55 − 85 mm). Hira montaža z enostavnim obešanjem nosilnih prečk tipa ZG. Nosilnost prekata maksimalno 1050 kg, nosilnost regalnega polja maksimalno 3500 kg.

Opis:

Mere postavljenega regala:
nazivna dolžina + število nosilnih stebrov × 57 mm.

Uporaba:

Skladiščenje nerodnih bremen in bremen z veliko prostornino. Možnost nakladanja in razkladanja z obeh strani regala.

Lakiranje:

Nosilni okvirji podobni prometno modri RAL 5017, nosilne prečke podobne oranžni RAL 2004, prašnata barva.

Opomba:

  • Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 1200 mm, vendar le pri nosilnosti regalnega polja največ 2600 kg. Dopustno nosilnost polja je treba zmanjšati za delež te police.
  • Talna pritrditev ni vključena v obseg dobave. Zahtevajte ločeno.
  • Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.