{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Koda izdelka: 
                        EAN/GTIN: 
                        Številka proizvajalca: 
                        Kat. Št.: 
                    
                                
| Prostornina | 25 l | |
| Višina | 500 mm | |
| Širina | 300 mm | |
| Globina | 230 mm | |
| Višina brez pokrova lopute | 400 mm | |
| Širina samozapiralne lopute | 250 mm | |
| Vrsta izdelka | Zbiralnik odpadkov | 
| Številka izdelka | 987125 25 | |
| EAN/GTIN | 4067263886631 | |
| Številka proizvajalca | 987125 25 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |