Delavniški voziček XL ToolCar, 20×20G, Število predalov: 6

Št. art.: 914590 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Število predalov Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost predalov/polic: 50
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Zapora proti izvlečenju predalov: Enoročno
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost predalov/polic 50 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Zapora proti izvlečenju predalov Enoročno
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 20×20G
Uporabna površina predalov v G 20×20
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Serija ToolCar
Višina 1.080 mm
Širina 820 mm
Globina 630 mm
Uporabna širina predalov 500 mm
Uporabna globina predalov 500 mm
Uporabna širina predalov v G 20
Uporabna globina predalov v G 20
Število predalov 6
maksimalna skupna nosilnost 600 kg
Masa 111 kg
Vrsta izdelka Delavniški voziček

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 914590 6
EAN/GTIN 4062406294847
Številka proizvajalca 914590 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Delavniški voziček XL ToolCar z globino 600 mm, z nedrsečo podlogo GARANT GridLine, odporno proti praskam in izredno prijazno do površin. Možnost preproste menjave police z drugimi delovnimi ploščami (npr. iz bambusa). Centralno zaklepanje predala za vredne stvari/stranske omarice skupaj s predali.
Nosilci vozička so obloženi z odbijači iz LDPE. Za zaščito občutljivih površin in obdelovancev pri trku. Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje, ⌀ 200 mm, tiha tekalna površina iz TPU, ki ne pušča sledi, minimalni tekalni upor, z zaščito. Kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75; 75; 75; 125; 200; 200

Obseg dobave:

Vklj. z razdelbo:
na predal z višino 75 mm po 1 pregradna letev art. 951520 vel. 75,
na predal z višino 125 mm po 1 pregradna letev art. 951520 vel. 125.

Lakiranje:

Dvobarvno lakiranje, prašnata barva. Svetlo siva v kombinaciji z antracitno sivo RAL 7016.

Opomba:

Za predale višine 200 mm so zdaj primerne tudi pregradne letve art. 951520 vel. 200, prav tako kot robne letve art. 951570 vel. 200 in vtične pregradne ploščice art. 951741951821 v vel. 200.
Dodatni pribor in pregradni material najdete v skupini 95.
Ustrezen pregradni material:
robne letve za pregradne letve art. 951570 vel. 75; vel. 125 in vel. 200;
pregradne letve art. 951520 vel. 75; vel. 125 in vel. 200;
vtične pregradne ploščice art. 951721951821 vel. 75; art. 951731951821 vel. 125 in art. 951741951821 vel. 200.

Warning:

Namen uporabe
  • Za mobilna dela na kraju samem.
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.
  • Predali za shranjevanje orodij.
  • Izvlečne police za namestitev L-BOXX (art.
  • 914574, 914575).
  • Odlagalne police za shranjevanje obdelovancev in orodij.
  • Spreminjanje in predelava samo z dovoljenim priborom podjetja Hoffmann Group.
  • Namestite primeže (izbirno) samo na bambusovo delovno ploščo.
  • Upoštevajte navodila za namestitev primeža.
  • V predal omare v ToolTruck namestite največ en notranji predal (art.
  • 914560, 914564, 914568).

Napačna uporaba
  • Ne postavljajte ali nameščajte na delavniški voziček ali premično delovno mizo.
  • Ne prevažajte ljudi.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav in sprememb.
  • Delavniškega vozička in premične delovne mize ne izpostavljajte udarcem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ToolCar" Poglej vse