Dodatni predal, Uporabna višina: 75mm

Št. art.: 914795 75
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna višina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost predalov/polic: 20

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost predalov/polic 20 kg
Serija ToolCar
Uporabna višina 75 mm
Uporabna širina 290 mm
Uporabna globina 435 mm
Nosilnost 20 kg
Področje uporabe Delavniški voziček
Vrsta izdelka Predal

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 914795 75
EAN/GTIN 4045197893864
Številka proizvajalca 914795 75
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

Delavniški voziček št. 914520, 914524, 914540, 914550, 914560, 914564, 914568, 914574, 914575, 914590.
Za montažo pod polico vozička.

Lakiranje:

Dvobarvno lakiranje, prašnata barva. Svetlo siva v kombinaciji z antracitno sivo RAL 7016.

Opomba:

  • Dodatni predal, primeren za delavniške vozičke izdelane od 08. 2017.
  • Dodatnega predala ni mogoče zakleniti.
  • Ni primeren v kombinaciji z navijalnikom kabla art. 914890.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "ToolCar" Poglej vse