Adapter za polico za luknjasto steno, Tip: 1

Št. art.: 974761 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 360 mm
Širina 60 mm
Globina 5 mm
Vrsta izdelka Sortirne police

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 974761 1
EAN/GTIN 4005546982267
Številka proizvajalca 974761 1
Proizvajalec/odgovorna oseba VICTORIA SA - J.SARASSITIS INDUSTRIAL AREA OF KERA, OT 1053-06N P.O. BOX 20009, 190 01 KERATEA, Ελλάς, www.victoria-sarassitis.com

Opis

Izvedba:

Iz kovine s prašnato barvo.

Uporaba:

Adapter za pritrditev police za sortiranje št. 974760 na luknjasto steno. Adapter se preprosto obesi na luknjasto steno.

Primerno za:

Za obešanje v luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.