Kovinska polica za sortiranje, Število žepov: 3

Št. art.: 974760 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število žepov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 200 mm
Širina 360 mm
Globina 250 mm
Vrsta izdelka Sortirne police

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 974760 3
EAN/GTIN 4005546989402
Številka proizvajalca 335910
Proizvajalec/odgovorna oseba DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Opis

Izvedba:

Iz kovine s prašnato barvo. Za odlaganje dokumentov v formatu DIN A4 / Folio.

Uporaba:

Za stensko in namizno uporabo.
S stranskimi napisnimi trakovi.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom.

Opomba:

Adapter za pritrditev na luknjaste stene pod št. 974761.