Načrtovalnik za delavnico, Tip: 720

Št. art.: 974600 720
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 800 mm
Širina 1.490 mm
Globina 105 mm
Masa 35 kg
Vrsta izdelka Načrtovalnik za delavnico

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 974600 720
EAN/GTIN 2050002053731
Številka proizvajalca 8310722
Proizvajalec/odgovorna oseba WEIGANG-Primoris Organisationsmittel GmbH, Bahnhofstraße 27, 96106 EBERN, Deutschland, www.weigang.de

Opis

Izvedba:

Čvrsta sistemska tabla za mape s 55 mm z antracitnim prozornim odprtim okvirjem za mape za delovne naloge art. 974602 v pokončnem formatu A4. Glavna vrsta je opremljena s trakom za razdelitev del z napisom v nemščini „Ime (Name)“, razdelitvijo časa od 7. do 17. ure in „Končna kontrola (Endkontrolle)“, s čimer omogoča pregled trenutnih potekov. Po ponudbi je glavna vrsta na voljo tudi v angleškem, španskem, francoskem, italijanskem in nizozemskem jeziku. Stranske tablice z imeni prav tako izboljšujejo preglednost in omogočajo optimalno razporeditev del.
6 trakov.