Mape za delovne naloge 5-delna, Barva: BLUE

Št. art.: 974602 BLUE
Nastavi ceno 5 kos (6,24 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 330 mm
Širina 224 mm
Barva modra
Vrsta izdelka Mapa za delovne naloge

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 974602 BLUE
EAN/GTIN 2050002016651
Številka proizvajalca 8350374
Proizvajalec/odgovorna oseba WEIGANG-Primoris Organisationsmittel GmbH, Bahnhofstraße 27, 96106 EBERN, Deutschland, www.weigang.de

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba iz umetne mase, ojačana s kartonom. S prozornim žepom s samopritrdilnim poklopcem in žepom za ključ na hrbtni strani. Z dvema luknjama in nameščeno vrvico za obešanje. Luknje so primerne tudi za namestitev ključa. Primerne za uporabo v načrtovalniku za delavnico.