Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Kotna priključna miza svetlo siva, Tip: 1R

Št. art.: 974051 1R

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Izvedba nastavljanja višine: (mehansko)
  • Debelina plošče: 25

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba nastavljanja višine (mehansko)
Debelina plošče 25 mm
Območje nastavljanja višine 680 mm - 820 mm
Dolžina delovne plošče 1.200 mm
Globina delovne plošče 1.200 mm
Debelina delovne plošče 25 mm
Vrsta izdelka Pisarniške mize

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 974051 1R
Številka proizvajalca 974051 1R
Proizvajalec/odgovorna oseba OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Opis

Izvedba:

Kotna priključna miza s 25 mm debelo delovno ploščo.
S čvrstim ogrodjem, ki zagotavlja največji mogoči prostor za noge.

Primerno za:

Pisarniške mize art. 974040 in 974041.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov