Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Pisarniška miza svetlo siva, Širina: 1600mm

Št. art.: 974041 1600

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Izvedba nastavljanja višine: (mehansko)
  • Debelina plošče: 25

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nastavljanje višine delovnega mesta 680-820 mm
Izvedba nastavljanja višine (mehansko)
Debelina plošče 25 mm
Območje nastavljanja višine 680 mm - 820 mm
Širina 1.600 mm
Globina 800 mm
Debelina delovne plošče 25 mm
Material delovne plošče Plošča iz zlepljenega lesa, prevlečena z umetno smolo
Obloga delovne plošče Melamin
Površina delovne plošče Umetna masa, svetlo siva
Barva površine delovne plošče svetlo siva
Oblika delovne plošče pravokotna
Vrsta izdelka Pisarniške mize

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 974041 1600
Številka proizvajalca 974041 1600
Proizvajalec/odgovorna oseba OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Opis

Izvedba:

Udobna pisarniška miza z brezstopenjskim nastavljanjem višine (območje nastavljanja 680 − 820 mm).Trdno ogrodje s prečnim podbojem.Noge iz jeklene kvadratne cevi 50/50 mm.Trdno povezane z ojačevalnim podbojem.Optimalen prostor za noge zaradi ergonomične razporeditve ogrodja.
Plošča iz melamina, debelina 25 mm s površino v svetlo sivi barvi.

Lakiranje:

Podstavek kovinsko siv, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov