{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
| Serija | easyPick | |
| Višina | 25 mm | |
| Širina | 75 mm | |
| Globina | 150 mm | |
| Širina v G | 3 | |
| Globina v G | 6 | |
| Število predelkov v vložku | 3 | |
| Barva | črna | |
| Vrsta izdelka | Škatla za male dele |
| Številka izdelka | 972312 3X6/3 | |
| EAN/GTIN | 4067263829881 | |
| Številka proizvajalca | 972312 3X6/3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |