Posoda za majhne dele ESD easyPick Višina 25 mm, Širina × globina v G/tip: 2X4/1

Št. art.: 972312 2X4/1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
841 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina × globina v G/tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Serija easyPick
Višina 25 mm
Širina 50 mm
Globina 100 mm
Širina v G 2
Globina v G 4
Število predelkov v vložku 1
Barva črna
Vrsta izdelka Škatla za male dele

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972312 2X4/1
EAN/GTIN 4067263981763
Številka proizvajalca 972312 2X4/1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Dimenzijsko stabilna posoda za majhne dele ESD easyPick iz električno prevodne plastike.

Primerno za:

V vseh predalih s prednjo višino 50 mm.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "easyPick" Poglej vse