Podest z nosilnostjo 300 kg, enostranski, možno število stopnic 2 – 5

Št. art.: 966192 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Število stopnic vključno s platformo Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost lestve: 300

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost lestve 300 kg
Značilnost blagovnega imena Širina stopnic 800 mm
Višina platforme brez ograje 0,6 m
Dolžina platforme 400 mm
Prevesna dolžina 1.151 mm
Širina prečke/stopnice 800 mm
Naklon stopnic 45 stopinj
Kolesa Da
Število stopnic vključno s platformo 3
Material Stranski nosilci iz zelo čvrstih ekstrudiranih aluminijastih profilov
Izvedba stopalne površine Stopnica
Pohodnost enostranska
Masa 34 kg
Standard DIN EN ISO 14 122
Princip dveh prostih rok Da
Vrsta izdelka Podest

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 966192 3
EAN/GTIN 4003866555253
Številka proizvajalca 40855525
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Izvedba:

Stranski nosilci iz zelo čvrstih ekstrudiranih aluminijastih profilov z utori za vijake za prilagodljivo montažo. V obseg dobave niso vključeni ročaji in ograja platforme. Dobavljivi so pod art. 966196 in art. 966198. Nagib stopnic: 45°. Dolžina platforme: 400 mm. Aluminijasta pohodna stran stopnic je rebrasta. Oporniki so opremljeni s kolesi.

Standard:

DIN EN ISO 14 122