{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nosilnost lestve | 300 kg | |
| Značilnost blagovnega imena | Širina stopnic 800 mm | |
| Višina platforme brez ograje | 0,8 m | |
| Dolžina platforme | 400 mm | |
| Prevesna dolžina | 1.351 mm | |
| Širina prečke/stopnice | 800 mm | |
| Naklon stopnic | 45 stopinj | |
| Kolesa | Da | |
| Število stopnic vključno s platformo | 4 | |
| Material | Stranski nosilci iz zelo čvrstih ekstrudiranih aluminijastih profilov | |
| Izvedba stopalne površine | Stopnica | |
| Pohodnost | enostranska | |
| Masa | 39 kg | |
| Standard | DIN EN ISO 14 122 | |
| Princip dveh prostih rok | Da | |
| Vrsta izdelka | Podest |
| Številka izdelka | 966192 4 | |
| EAN/GTIN | 4003866555260 | |
| Številka proizvajalca | 40855526 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |