Garnitura skladiščnih zabojev iz PP, zelena, Tip: LB400D

Št. art.: 963363 LB400D
Nastavi ceno 15 kos (9,24 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip LB400D
Višina 81 mm
Širina 183 mm
Globina 400 mm
Barva zelena
Vsebina na karton 15
Vrsta izdelka Skladiščne škatle

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 963363 LB400D
EAN/GTIN 4009292805696
Številka proizvajalca VPE 19502461
Proizvajalec/odgovorna oseba Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Opis

Primerno za:

Večnamenski regali št. 990000990015 z globino 400 in 500 mm in police za regale z vtičnimi policami št. 990201990216, regali s policami št. 990500990755, št. 990540990546, regali s širokim razponom št. 990700990715 in št. 990740990506.

Opomba:

Prodaja le v enotah na karton.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov