{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 180 kg | |
| Nastavljanje višine v rastru | 40 mm | |
| Višina regala | 2.000 mm | |
| Globina regala | 400 mm | |
| Mere postavljenega regala, višina začetnega regala | 2.004 mm | |
| Mere postavljenega regala, širina začetnega regala | 1.058 mm | |
| Širina police | 1.000 mm | |
| Globina police | 400 mm | |
| Svetla širina police | 950 mm | |
| Število polic | 5 | |
| Število nosilnih stebrov regala | 4 | |
| maksimalna nosilnost regalnega polja pri razdalji polic 600 mm | 1.375 kg - 5.500 kg | |
| Postavitev regala | Začetni regal | |
| Natična montaža | Da | |
| Vrsta pritrditev polic | Konični zatiči | |
| Montaža kupca | Da | |
| Vrsta izdelka | Regal s policami |
| Številka izdelka | 990000 2000 | |
| EAN/GTIN | 4045197518071 | |
| Številka proizvajalca | 990000 2000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |