Garnitura skladiščnih zabojev iz PP, modra, Tip: LB500D

Št. art.: 963362 LB500D
Nastavi ceno 15 kos (10,81 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip LB500D
Višina 81 mm
Širina 183 mm
Globina 500 mm
Barva modra
Vsebina na karton 15
Vrsta izdelka Skladiščne škatle

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 963362 LB500D
EAN/GTIN 4009292806075
Številka proizvajalca VPE 19502524
Proizvajalec/odgovorna oseba Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Opis

Primerno za:

Večnamenski regali št. 990000990015 z globino 400 in 500 mm in police za regale z vtičnimi policami št. 990201990216, regali s policami št. 990500990755, št. 990540990546, regali s širokim razponom št. 990700990715 in št. 990740990506.

Opomba:

Prodaja le v enotah na karton.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov