{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Tip | AC1 | |
| Višina | 165 mm | |
| Širina | 130 mm | |
| Globina | 298 mm | |
| Material | Polipropilen | |
| Barva | antracitna | |
| Barva | antracitna | |
| pripravljeno za pokrov | Ne | |
| pripravljeno za EAN kodo na zadnji strani | Da | |
| pripravljeno za prozorne ploščice | Da | |
| pripravljeno za prozorne ploščice kot pregrada za sipki material | Da | |
| nakladalni | Da | |
| Možnost napisov | z napisnimi trakovi | |
| Utrditev predalov | Ne | |
| Vrsta izdelka | Prosojne škatle |
| Številka izdelka | 963301 AC1 | |
| EAN/GTIN | 4045197681935 | |
| Številka proizvajalca | 963301 AC1 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |