Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Stenska omara s krilnimi vrati brez okna, Tip: 500/F

Št. art.: 954701 500/F

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 65
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 250
  • Kot odpiranja vrat: 225
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Nastavljanje višine v rastru: 20

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 65 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare 250 kg
Kot odpiranja vrat 225 stopinj
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Nastavljanje višine v rastru 20 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tip 500/F
Višina 600 mm
Širina 500 mm
Globina 325 mm
Uporabna višina 479 mm
Uporabna globina 300 mm
Uporabna globina police 250 mm
Število polic 1
Prednje stranice omare Krilna vrata brez okna
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
ComfortClose Ne
Masa 20 kg
Vrsta izdelka Stenske omare

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 954701 500/F
Številka proizvajalca 954701 500/F
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Namestitev polic v rastru 20 mm. Zadnja stena s pravokotnimi luknjami □ 9×9 mm, v rastru 37 mm, za namestitev kavljev in držal. Zaklepanje z ročajem in cilindrično ključavnico. Po želji tudi z zaprto zadnjo steno.
Omara s krilnimi vrati je opremljena s pločevinastimi krilnimi vrati.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom.Za različne stene je lahko potreben različen pritrdilni material. Pred pričetkom namestitve se mora kupec prepričati o potrebnem pritrdilnem materialu.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

Omare s krilnimi vrati nudijo prostor za rednike. Pri omarah z drsnimi vrati globina omare ne zadošča za shranjevanje rednikov (izjema: art. 954716 in 954717). Omare je možno opremiti s prozornimi škatlami art. 961510. Za posamične police in stopničaste police glejte art. 954752.

Ustreznih izdelkov