{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Primerno za delavniško pohištvo | Omara za orodje; Omara s policami | |
| Višina | 50 mm | |
| Širina | 149 mm | |
| Širina v E | 9 E | |
| Razdelilna enota | 1 E = 17 mm | |
| zakrivljeno vpenjalo za držalo za etikete | Da | |
| za predal s prednjo višino | 75 mm | |
| Material | aluminij | |
| Pritrditev na dnu predala | z vijaki art. 960530 | |
| Vrsta izdelka | Predelna stena za predal |
| Številka izdelka | 960550 149 | |
| EAN/GTIN | 4045197333612 | |
| Številka proizvajalca | 960550 149 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |