Pregradna ploščica, višina 50 mm, Višina 50 mm, Tip: 115

Št. art.: 960550 115
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.390 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Primerno za delavniško pohištvo: Omara za orodje; Omara s policami

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za delavniško pohištvo Omara za orodje; Omara s policami
Višina 50 mm
Širina 115 mm
Širina v E 7 E
Razdelilna enota 1 E = 17 mm
zakrivljeno vpenjalo za držalo za etikete Da
za predal s prednjo višino 75 mm
Material aluminij
Pritrditev na dnu predala z vijaki art. 960530
Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 960550 115
EAN/GTIN 4045197333599
Številka proizvajalca 960550 115
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Al

Uporaba:

Za nadaljnjo razdelbo v povezavi s pregradnimi letvami art. 960490 do 960520.

Opomba:

Za garniture pregradnih letev/pregradnih ploščic glejte art. 960200960240; 960300960360; 960372−960378; 960380960440; 960438−960442; 960450960480.