{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Primerno za delavniško pohištvo | Delovna miza | |
| Višina | 33 mm | |
| Širina | 120 mm | |
| Širina v E | 12 E | |
| Razdelilna enota | 1 E = 10 mm | |
| zakrivljeno vpenjalo za držalo za etikete | Ne | |
| za predal s prednjo višino | 60; 80 mm | |
| Material | Aluminij | |
| Pritrditev na dnu predala | ne | |
| Vrsta izdelka | Predelna stena za predal |
| Številka izdelka | 960040 33X120 | |
| EAN/GTIN | 4045197327543 | |
| Številka proizvajalca | 960040 33X120 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |