Pregradna ploščica, Višina × širina: 73X160mm

Št. art.: 960040 73X160
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
421 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina × širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Primerno za delavniško pohištvo: Delovna miza

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za delavniško pohištvo Delovna miza
Višina 73 mm
Širina 160 mm
Širina v E 16 E
Razdelilna enota 1 E = 10 mm
zakrivljeno vpenjalo za držalo za etikete Ne
za predal s prednjo višino 100; 120 mm
Material Aluminij
Pritrditev na dnu predala ne
Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 960040 73X160
EAN/GTIN 4045197327628
Številka proizvajalca 960040 73X160
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Za nadaljnjo razdelbo predalov v povezavi z predelnimi letvami art. 960030.