{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nosilnost predalov/polic | 60 kg | |
| Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Širina×globina v E | 36×26 E | |
| Širina v E | 36E | |
| Globina v E | 26E | |
| Prednja višina | 200 mm | |
| Uporabna višina | 186 mm | |
| Uporabna širina | 612 mm | |
| Uporabna globina | 445 mm | |
| Višina okvirja | 182 mm | |
| Z zaporo proti izvlečenju predalov | Ne | |
| za sistemske omare vel. | 750, 1500 | |
| Masa | 10,9 kg | |
| Vrsta izdelka | Predal |
| Številka izdelka | 957024 200 | |
| Številka proizvajalca | 957024 200 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |