Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Predal, v celoti izvlečljiv, za širino predala 750 mm, Prednja višina: 160mm

Št. art.: 957024 160

Izberite različico in število kosov

Prednja višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost predalov/polic: 60
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost predalov/polic 60 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Širina×globina v E 36×26 E
Širina v E 36E
Globina v E 26E
Prednja višina 160 mm
Uporabna višina 146 mm
Uporabna širina 612 mm
Uporabna globina 445 mm
Višina okvirja 142 mm
Z zaporo proti izvlečenju predalov Ne
za sistemske omare vel. 750, 1500
Masa 9,7 kg
Vrsta izdelka Predal

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 957024 160
Številka proizvajalca 957024 160
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S teleskopskimi vodili, 100 % izvlečljivi. Dno in notranja stran z zarezami za razdelbo (delitev 17 mm). Za različno razdelbo predala. Prednja stran predala z aluminijasto prijemalno letvijo.

Lakiranje:

Signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

Pri kompletnem opremljanju sistemskih omar art. 956000956785 s predali od uporabne višine omare odštejte 40 mm prostora za vgradnjo.