Garnitura izvijačev Torx®, Število orodij: 7

Št. art.: 955136 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Nastavi ceno 7 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Za globino police za orodje: 115

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Za globino police za orodje 115 mm
Širina 383 mm
Globina 115 mm
Število orodij 7
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955136 7
EAN/GTIN 4067263724056
Številka proizvajalca 955136 7
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 955136: 1 St.
Izvijač GARANT za Torx® art. 625332 vel. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20: po 1 kos