Garnitura izvijačev in delavniškega pribora, Število orodij: 14

Št. art.: 954844 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Nastavi ceno 15 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×10

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×10
Širina 200 mm
Globina 250 mm
Širina v G 8
Globina v G 10
Število orodij 14
Izvedba Z garnituro orodja
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 954844 14
EAN/GTIN 4067263723677
Številka proizvajalca 954844 14
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954844: 1 St.
LED-žepna svetilka GARANT art. 081505 vel. 140: 1 St.
Garnitura ključev z notranjim 6-kotnikom GARANT, art. 627132 vel. 9: 1 St.
Kratki ploščati izvijač za GARANT art. 664122 vel. 5,5; 6,5: po 1 kos
Kratki izvijač za profil Phillips GARANT art. 667722 vel. 1; 2: po 1 kos