Garnitura vijačnih nastavkov, Število orodij: 69

Št. art.: 954749 69
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 6×8
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 6×8
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Širina 150 mm
Globina 200 mm
Širina v G 6
Globina v G 8
Število orodij 69
Izvedba Z garnituro orodja
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 954749 69
EAN/GTIN 4067263906858
Številka proizvajalca 954749 69
Proizvajalec/odgovorna oseba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954749: 1 St.
6-kotni nasadni ključ HOLEX, 1/4-colski, art. 631020 vel. 6; 7; 8; 9; 10; 11: po 1 kos
Garnitura vijačnih nastavkov GARANT, 61-delna, art. 676040: 1 St.
Ročaj za izvijač z magazinom GARANT art. 676602 vel. 30: 1 St.
Adapter HOLEX z 1/4-colskim 6-kotnim držalom C 6,3, art. 676950 vel. 4/4: 1 St.