Garnitura delavniškega pribora, Število orodij: 4

Št. art.: 954730 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Nastavi ceno 4 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 6×8

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 6×8
Širina 150 mm
Globina 200 mm
Širina v G 6
Globina v G 8
Število orodij 4
Število orodij 4
Izvedba Z garnituro orodja
Masa 0,357 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 954730 4
EAN/GTIN 2050002004405
Proizvajalec/odgovorna oseba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954730: 1 kos
LED žepna svetilka GARANT art. 081505, vel. 125: 1 kos
Pisalo za trajno označevanje EDDING art. 085130, vel. R: 1 kos
Žepna vodna tehtnica STABILA art. 467482, vel. 70: 1 kos
Univerzalni nož GARANT art. 845020: 1 kos