Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Stenska omara za rednike z drsnimi vrati brez okna, Tip: 1500/F

Št. art.: 954716 1500/F

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 65
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 250
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Nastavljanje višine v rastru: 20
  • Cilindrična ključavnica: modularni vložek

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 65 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare 250 kg
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Nastavljanje višine v rastru 20 mm
Cilindrična ključavnica modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certifikat varnosti GS TÜV Süd
Višina 600 mm
Širina 1.500 mm
Globina 400 mm
Uporabna višina 499 mm
Uporabna globina 325 mm
Število nepremičnih polic 2
Število polic levo – srednja stena – desno 1/1
Prednje stranice omare Drsna vrata brez okna
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
ComfortClose Ne
Vrsta izdelka Stenske omare

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 954716 1500/F
Številka proizvajalca 954716 1500/F
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Namestitev polic v rastru 20 mm. Zadnja stena s pravokotnimi luknjami □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm za namestitev kavljev in držal. Zaklepanje z ročajem in cilindrično ključavnico. Po želji tudi z zaprto zadnjo steno.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom.Za različne stene je lahko potreben različen pritrdilni material. Pred pričetkom namestitve se mora kupec prepričati o potrebnem pritrdilnem materialu.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

Omare s krilnimi vrati nudijo prostor za rednike. Pri omarah z drsnimi vrati globina omare ne zadošča za shranjevanje rednikov (izjema: art. 954716 in 954717). Omare je možno opremiti s prozornimi škatlami art. 961510. Za posamične police in stopničaste police glejte art. 954752.

Ustreznih izdelkov