{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 0,9 mm | |
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 65 kg | |
| Nosilnost notranjega ohišja omare | 250 kg | |
| Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
| Nastavljanje višine v rastru | 20 mm | |
| Cilindrična ključavnica | modularni vložek | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certifikat varnosti | GS TÜV Süd | |
| Višina | 600 mm | |
| Širina | 1.500 mm | |
| Globina | 400 mm | |
| Uporabna višina | 499 mm | |
| Uporabna globina | 325 mm | |
| Število nepremičnih polic | 2 | |
| Število polic levo – srednja stena – desno | 1/1 | |
| Prednje stranice omare | Drsna vrata brez okna | |
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | Da | |
| ComfortClose | Ne | |
| Vrsta izdelka | Stenske omare |
| Številka izdelka | 954716 1500/F | |
| Številka proizvajalca | 954716 1500/F | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |