Garnitura orodja za elektrikarje, v celoti izolirana, Število orodij: 12

Št. art.: 954586 12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 12×20

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 12×20
Širina 300 mm
Globina 500 mm
Širina v G 12
Globina v G 20
Število orodij 12
Izvedba Z garnituro orodja
Masa 1,622 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 954586 12
EAN/GTIN 2050002042001
Proizvajalec/odgovorna oseba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001, vel. 954586: 1 kos
Ploščati izvijač za elektrikarje WERA št. 663100, vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5: po 1 kos
Preizkuševalnik napetosti art. 665050 vel. 3: 1 kos
Izvijač za profil Phillips WERA art. 668600 vel. 1; 2: po 1 kos
Kombinirane klešče GARANT, v celoti izolirane, art. 701710, vel. 180: 1 kos
Polokrogle klešče GARANT, ravne, v celoti izolirane, art. 713310, vel. 200: 1 kos
Stranske ščipalne klešče GARANT, v celoti izolirane, art. 725310, vel. 160: 1 kos
Nož za snemanje kabelskih plaščev art. 728010, vel. 8–28: 1 kos
Klešče za snemanje izolacije GARANT art. 728613, vel. 6: 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov