Garnitura klešč/škarij, v celoti izolirane, Število orodij: 4

Št. art.: 954486 4
Red Week %
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 6×20

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 6×20
Širina 150 mm
Globina 500 mm
Širina v G 6
Globina v G 20
Število orodij 4
Izvedba Z VDE-orodjem, v celoti izolirano
Masa 0,867 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 954486 4
EAN/GTIN 4062406298241
Številka proizvajalca 954486 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001, vel. 954486: 1 kos
Kombinirane klešče HOLEX art. 701852 vel. 180: 1 kos
Polokrogle klešče HOLEX, ravne, art. 713351 vel. 200: 1 kos
Stranske ščipalne klešče HOLEX art. 725351 vel. 140: 1 kos
Škarje za elektrikarje z dvokomponentnim ročajem HOLEX art. 768800 vel. 140: 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov