Nasadni ključ IMPACT, Število orodij: 12

Št. art.: 954018 12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×10
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×10
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Širina 200 mm
Globina 250 mm
Širina v G 8
Globina v G 10
Število orodij 12
Izvedba Z nasadnim ključem
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 954018 12
EAN/GTIN 4067263906674
Številka proizvajalca 954018 12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954018: 1 St.
6-kotni nasadni ključ HOLEX IMPACT, 1/2-colski z magnetom, art. 651005 vel. 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24: po 1 kos
Podaljšek HOLEX IMPACT, 1/2-colski, art. 651400 vel. 125: 1 St.
Kardanski zglob HOLEX IMPACT, 1/2-colski, art. 651600: 1 St.