Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski, Število orodij: 32

Št. art.: 953857 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Nastavi ceno 32 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 10×24
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • Najmanjša ustrezna sprednja višina predala: HSK-A 100

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 10×24
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Najmanjša ustrezna sprednja višina predala HSK-A 100 mm
Širina 250 mm
Globina 600 mm
Širina v G 10
Globina v G 24
Število orodij 32
Izvedba Z nasadnim ključem
Masa 4,26 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 953857 32
EAN/GTIN 4062406097257
Številka proizvajalca 953857 32
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953857: 1 kos
Dvostranska raglja GARANT art. 640025, vel. 1/2: 1 kos
Podaljšek GARANT art. 641029, vel. 75; 125; 250: po 1 kos
T-ročaj GARANT art. 641329 vel. 295: 1 kos
Kardanski zglob GARANT art. 641629, vel. 1/2: 1 kos
6-kotni nasadni ključ GARANT art. 642229 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: po 1 kos
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik GARANT art. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 kos