Garnitura izvijačev, Število orodij: 10

Št. art.: 953522 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 10×20

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 10×20
Širina 250 mm
Globina 500 mm
Širina v G 10
Globina v G 20
Število orodij 10
Izvedba Z izvijačem
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 953522 10
EAN/GTIN 4067263723578
Številka proizvajalca 953522 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Primerno za:

Novi delavniški vozički GARANT GridLine z v celoti izvlečljivimi predali in novo mero predalnega rastra 20 G × 20 G oziroma 500 × 500 mm (Š × G).

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953522: 1 St.
Ploščati izvijač GARANT art. 660032, vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 kos
Izvijač za profil Phillips GARANT art. 667702 vel. 00; 0; 1; 2; 3: po 1 kos