{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | Rib ′n′ Roll P3™ broad rib | |
| Širina | 1.150 mm | |
| Globina | 600 mm | |
| Širina v G | 46 | |
| Globina v G | 24 | |
| Debelina | 3 mm | |
| za predale v G | 46×24G | |
| Material | Guma | |
| Površina | Žlebovi | |
| Vrsta izdelka | Podloga iz žlebaste gume |
| Številka izdelka | 951910 46X24 | |
| EAN/GTIN | 2050002006423 | |
| Številka proizvajalca | 759S1160BL | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com |