Vložek iz žlebaste gume za predale, Dimenzije v G: 20X24

Št. art.: 951910 20X24
Cena na 1 kos (51,07 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dimenzije v G Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Širina 500 mm
Globina 600 mm
Širina v G 20
Globina v G 24
Debelina 3 mm
za predale v G 20×24G
Material Guma
Površina Žlebovi
Vrsta izdelka Podloga iz žlebaste gume

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 951910 20X24
EAN/GTIN 2050002006393
Številka proizvajalca 759S5060BL
Proizvajalec/odgovorna oseba Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Opis

Uporaba:

Za pazljivo, nedrseče in tiho shranjevanje orodja.