Računalniška delovna postaja z loputo za tiskalnik, Tip: DK

Št. art.: 948132 DK
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kot odpiranja vrat: 250
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Vrsta IP-zaščite: IP 41

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Kot odpiranja vrat 250 stopinj
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Vrsta IP-zaščite IP 41
Višina 1.020 mm
Širina 750 mm
Globina 500 mm
Širina v G 30
Globina v G 20
Uporabna višina spodnje omare 645 mm
Uporabna širina spodnje omare 700 mm
Mere pritisne kape 236×290 mm
Tip vtikača, vhod K
Nazivna napetost 250 V
Stikalo za vklop-izklop Da
Masa 69 kg
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Računalniška delovna postaja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 948132 DK
EAN/GTIN 4062406074074
Številka proizvajalca 948132 DK
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Predal za tipkovnico se zaskoči v končnem položaju, z zaklepanjem, s polico za naslon rok iz bambusa in razbremenitvijo natezanja električnih kablov. Nastavek s predalom za tipkovnico s stransko luknjasto pločevino □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm za namestitev kavljev in držal GARANT easyFix. Ohišje za računalnik z ventilatorjem in s prestavljivo pocinkano polico ter odlagalno ploščo iz bambusa.

Funkcija:

IP41: Obstajata zaščita pred navpično padajočo vodo in zaščita pred vdorom tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata in predali antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Warning:

Namen uporabe
  • Za transport, shranjevanje in uporabo računalnika, monitorja, tiskalnika in drugih perifernih naprav.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih.
  • Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
  • Spreminjanje in predelava samo z dovoljenim priborom podjetja Hoffmann Group.
  • Računalnik uporabljajte samo pri vklopljenem ventilatorju.

Napačna uporaba
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne uporabljajte na območjih z veliko količino prahu, gorljivimi plini, parami ali topili.
  • Ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali tekočinam.
  • Predalov in polic ne preobremenite.
  • Ne postavljajte na računalniško omaro.
  • Ne prevažajte ljudi.
  • Da zagotovite optimalno zračenje, luknjaste stene na zadnji strani ne prekrijte popolnoma s priborom Easyfix.
  • Ventilator in prezračevalne reže naj bodo prosti, ne pokrivajte jih.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov