{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 0,9 mm | |
| Kot odpiranja vrat | 250 stopinj | |
| Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 41 | |
| Višina | 1.020 mm | |
| Širina | 750 mm | |
| Globina | 500 mm | |
| Širina v G | 30 | |
| Globina v G | 20 | |
| Uporabna višina spodnje omare | 645 mm | |
| Uporabna širina spodnje omare | 700 mm | |
| Mere pritisne kape | 236×290 mm | |
| Tip vtikača, vhod | E | |
| Nazivna napetost | 250 V | |
| Stikalo za vklop-izklop | Da | |
| Masa | 69 kg | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Vrsta izdelka | Računalniška delovna postaja |
| Številka izdelka | 948132 FR | |
| EAN/GTIN | 4062406074050 | |
| Številka proizvajalca | 948132 FR | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |