{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 1,2 mm | |
| Cilindrična ključavnica | modularni vložek | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Področje uporabe | Predalni regal | |
| Posebnosti | naknadna vgradnja ni mogoča | |
| Standardna višina za centralno zaklepanje 600/ 700/ 750/ 900/ 1050/ 1225/ 1350/ 1525 mm | Da | |
| Obseg dobave: cilindrična ključavnica z 2 ključema, kompletno zapiralno paličje | Da | |
| Vrsta izdelka | Centralno zaklepanje |
| Številka izdelka | 935590 1 | |
| EAN/GTIN | 4062406110239 | |
| Številka proizvajalca | 935590 1 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |