{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 1,2 mm | |
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 150 kg | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Širina | 703 mm | |
| Globina | 575 mm | |
| Širina v G | 26 | |
| Globina v G | 20 | |
| Prednja višina | 25 mm | |
| Področje uporabe | Predalni regal | |
| Izvedba police | Fiksno nameščena polica; Ravna polica | |
| Vrsta izdelka | Polica |
| Številka izdelka | 935110 25 | |
| EAN/GTIN | 4067263125761 | |
| Številka proizvajalca | 935110 25 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |