Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Nožni del, postavljen nazaj, nastavljiv po višini, Višina 650 − 900 mm

Št. art.: 933626

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serija KOMBI
Območje nastavljanja višine 650 mm - 900 mm
Širina 80 mm
Globina 660 mm
Globina, postavljen nazaj 350 mm
za globino plošče 700 mm; 800 mm
Vrsta izdelka Nožni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 933626
EAN/GTIN 4045197555229
Številka proizvajalca 933626
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz zarobljene jeklene pločevine, s prečnimi ojačitvami. Z 2 navojema M10 za opcijsko namestitev vijakov za nastavljanje višine art. 930100 vel. M10. Nazaj postavljeni nožni del omogoča več prostora za noge npr. pri kotnih rešitvah.
Višina je nastavljiva od 650 − 950 mm.

Primerno za:

Globina delovna plošče 700 mm in 800 mm.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Zaradi zmanjšane stabilnosti smejo biti nazaj postavljeni nožni deli uporabljeni samo v kombinaciji z nožnimi deli art. 933620933625!