{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 1 mm | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Serija | KOMBI | |
| Območje nastavljanja višine | 650 mm - 900 mm | |
| Širina | 80 mm | |
| Globina | 760 mm | |
| svetla širina | 680 mm | |
| za globino plošče | 800 mm | |
| Vrsta izdelka | Nožni del |
| Številka izdelka | 933625 760 | |
| EAN/GTIN | 4045197548481 | |
| Številka proizvajalca | 933625 760 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |