{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 1 mm | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Serija | KOMBI | |
| Višina | 880 mm | |
| Širina | 80 mm | |
| Globina | 760 mm | |
| Globina, postavljen nazaj | 350 mm | |
| za globino plošče | 800 mm | |
| Vrsta izdelka | Nožni del |
| Številka izdelka | 933623 760 | |
| EAN/GTIN | 4045197555250 | |
| Številka proizvajalca | 933623 760 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |