{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 1 mm | |
| Serija | Delovna postaja | |
| Dolžina | 920 mm | |
| Globina | 120 mm | |
| Dolžina sijalke | 850 mm | |
| Globina sijalke | 30 mm | |
| Tip vtikača, vhod | Vtični sistem GST | |
| Nazivna napetost | 250 V | |
| Poraba moči | 27 W | |
| Stikalo za vklop-izklop | Da | |
| Svetlobni tok | 1.890 lm | |
| Barvna temperatura | 4.000 K | |
| Število stikal za vklop-izklop | 1 | |
| Primerno za tip | 1000 | |
| LED tehnologija | Da | |
| Brez bleščanja in migetanja | Da | |
| Masa | 3 kg | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Vrsta izdelka | Stropna svetilka |
| Številka izdelka | 928602 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406117474 | |
| Številka proizvajalca | 928602 1000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |