{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina plošče | 50 mm | |
| za globino priključnih plošč | 750 mm | |
| Material delovne plošče | ST-leseno jedro s prevleko Eterlux | |
| Obloga delovne plošče | Eterlux (melamin/fenolna smola) | |
| Debelina obloge | 2 mm | |
| Površina delovne plošče | Prevleka, zelo odporna proti praskam in vročini | |
| Barva obloge iz umetne mase | svetlo siva | |
| Kotna poševnina | 45° | |
| Izvedba oblepljenega roba | 4-stranska | |
| Rob iz umetne mase ABS | 3 mm | |
| Vrsta izdelka | Plošče za delovne mize |
| Številka izdelka | 926342 750 | |
| EAN/GTIN | 4062406107185 | |
| Številka proizvajalca | 926342 750 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |